すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DB-27

品名 : 11x120mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

材質SUS316内寸79×37mm
線径11mm開口16mm
リング15mm使用荷重450kg
重量180g
販売価格

1,760円(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/11/03 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1380ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DB-21 5.0x 50mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638DB-22 6.0x 60mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638DB-24 8.0x 80mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638DB-25 9.0x 90mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638DB-26 10x100mm スナップフック(ステンレス製)
    EA638DB-27 11x120mm スナップフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:11、B:15、C,16、D:120
    • エスコ便利カタログ1380ページ
    • エスコ便利カタログ1381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top