すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-23

品名 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番MH-CT11H
号1号カラーブラック
全長1m幅16mm
高さ9.5mm内寸13.5(W)×7.7(H)mm
材質ABS樹脂
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付き
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/03 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-21 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-22 21mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-23 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-24 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-25 16mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-26 21mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-27 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-28 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-7 : 16mm モール用マガリ(黒/10個)
    オプションEA947JD-17 : 16mm モール用イリズミ(黒/10個)
    オプションEA947JD-37 : 16mm モール用デズミ(黒/10個)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ\nH:9.5mm\nB:16mm\nh:7.7mm\nb:13.5mm
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top