すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-17

品名 : 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番M-T1110P
号1号サイズB(mm)16
サイズH(mm)9.5サイズb(mm)12
サイズh(mm)7.5材質ABS樹脂
全長1m入数10本
適用電線VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線 
カラーブラック
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
販売価格

2,810円(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 09:57現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-1 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-2 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-3 26mmx1.0m モール(プラスチック/白/2本)
    EA947JC-11 16mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-12 21mmx1.0m モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-14 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-15 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-17 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
    EA947JC-18 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-7 : 16mm モール用マガリ(黒/10個)
    オプションEA947JD-17 : 16mm モール用イリズミ(黒/10個)
    オプションEA947JD-37 : 16mm モール用デズミ(黒/10個)
    ウェブカタログ画像
    10本入り
    • 10本入り
    • B:16mm\nH:9.5mm\nb:12mm\nh:7.5mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top