すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XD-341

品名 : 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚)

仕様

サイズ30×300mm厚み0.5mm
材質EPDMスポンジ密度0.84g/cm3
引張強度4.1N/m㎡伸び390%
発泡倍率1.5倍使用温度範囲-40~100℃
用途止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材、ゴムシート代替など仕様非粘着
入数5枚
屋外使用可
両面被膜で撥水性あり、低圧縮で止水性に優れています。
止水材・目地材・断熱材・クッション材などに使用いただけます。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数5販売単位組
カタログページ1418ページ
バリエーション一覧
EA997XD-341 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚)
EA997XD-342 30x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)
EA997XD-343 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/5枚)
EA997XD-344 50x300x0.5mm スポンジシート(EPDM/テープ付/5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1418ページ
  • エスコ便利カタログ1419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top