すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA996XB-64

品名 : [3L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)

仕様

サイズ3L適応身長175~185㎝
適応胸囲102~110㎝適応胴囲94~104cm
耐水圧10,000mm透湿性5,000g/㎡/24h
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)色ブラック
用途建設作業・警備・一般作業等フード取外し無し
ストレッチ素材で雨天はレインウェアー、晴天時はウインドブレーカーにもなります。
反射プリント付
ストレッチ性・防水性・透湿性を兼ね備えたレインウェアーです。
販売価格

7,090円(税抜)/ 7,799円(税込)

カタログ価格

7,090円(税抜)/7,799円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2214ページ
バリエーション一覧
EA996XB-61 [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-62 [L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-63 [LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-64 [3L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
その他関連
オプションEA996XB-66 : [M] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
オプションEA996XB-67 : [L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
オプションEA996XB-68 : [LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
オプションEA996XB-69 : [3L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2214ページ
  • エスコ便利カタログ2215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top