すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638H-3

品名 : 29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)線径3.5mm
内寸29×10mm口の開き5mm
使用荷重100kg六角対辺7mm
サイズ(mm)A:3.5、B:29、C:10、D:5
重量7.9g
販売価格

200円(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/11/03 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638H-4
    • 品番

      EA638H-4

    • コメント

      サイズ違い:線径4mm

    EA638H-5
    • 品番

      EA638H-5

    • コメント

      サイズ違い:線径8mm

    EA638HA-3
    • 品番

      EA638HA-3

    • コメント

      材質違い:SUS製

    バリエーション一覧
    EA638H-3 29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-4 31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-5 39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-6 45x14.5x6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-7 52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-12 93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638H-13 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:3.5、B:29、C:10、D:5
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top