すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-191

品名 : 名刺・カード用 レーザープリンタ用紙(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番51281
仕様A4判10面サイズ/1片91×55mm
材質上質紙+超薄層塗布面付10面 2列×5段
入数10シート (100片枚)厚み0.20mm
インクジェットプリンタ印字の適性に優れた名刺用紙
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せる「マイクロミシンカットタイプ」
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:38現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1967ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top