すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA590HA-47

品名 : 軸13-22mm/穴12-25mm 45°スナップリングプライヤー

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)リング径(mm)軸13~22
リング径(mm)穴12~25全長(mm)152
先端直径(mm)1.19先端角度45°
材質スチール
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。
快適なクッション性のあるグリップハンドル
耐久性のための熱処理されたスチール
1/4回転式
アイコン
販売価格

3,470円(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0332ページ
バリエーション一覧
EA590HA-46 軸 6-12mm/穴10-11mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-47 軸13-22mm/穴12-25mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-48 軸24-37mm/穴27-44mm 45°スナップリングプライヤー
EA590HA-49 軸38-89mm/穴46-76mm 45°スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 軸用
  • 穴用

商品動画

  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top