すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819KX-44

品名 : # 60/50mm クイックディスク(ステン用)

仕様

直径50mm最大回転数25,000rpm
砥粒ジルコニウム粒度#60
入数1枚
ステンレス、スチール用
EA819KG-14で使用して下さい。
販売価格

335円(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/11/05 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0966ページ
バリエーション一覧
EA819KX-41 # 36/50mm クイックディスク(ステン用)
EA819KX-42 # 40/50mm クイックディスク(ステン用)
EA819KX-43 # 50/50mm クイックディスク(ステン用)
EA819KX-44 # 60/50mm クイックディスク(ステン用)
EA819KX-45 # 80/50mm クイックディスク(ステン用)
その他関連
オプションEA819KG-14 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
本体EA159HP : 22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)
モデルチェンジ品画像
※画像はEA819KX-43です。
  • ※画像はEA819KX-43です。
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top