すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-26

品名 : A4判/12面 60 x 60 mm プリンターラベル(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番64312
仕様A4判12面サイズ/1片60×60mm
入数10シート
インクジェットプリンタで印刷した文字や写真が水に濡れてもにじます、また合成紙なので紙の表面が破けません。
ツヤツヤした光沢感のある印刷面です。
結露してもラベルシールがはがれません。
材質合成紙+インクジェット専用塗工
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 19:18現在)

更新
商品入数10販売単位PK
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-21 A4判/ 1面 210x 297mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-22 A4判/ 8面 99.06x67.73mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-23 A4判/12面 83.6x 42.3mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-24 A4判/27面 62 x 31 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-25 A4判/65面 38.1x 21.2mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-26 A4判/12面 60 x 60 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-27 A4判/12面 φ60 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-28 A4判/15面 φ50 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-29 A4判/24面 φ40 mm プリンターラベル(10枚)
    EA759XE-30 A4判/40面 41 x 22 mm プリンターラベル(10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XE-23です
    • ※画像はEA759XE-23です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top