すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-52

品名 : A3判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番32012
仕様A3判1面サイズ/1片297×420mm
ラベル厚み0.1mm材質ポリエステルフィルム
入数3シート
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたため、屋もできる強粘着タイプ
UVカット保護カバー付き
ノーカットなので、自由に切って使えます。
屋外使用可能
※透明保護用フィルムラベルと必ずセットでご使用ください。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 08:37現在)

更新
商品入数3販売単位PK
カタログページ1926ページ
バリエーション一覧
EA759XE-51 A4判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚
EA759XE-52 A3判/ 1面 プリンターラベル(光沢フィルム/強粘着/3枚
ウェブカタログ画像
入数:3シート
  • 入数:3シート
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top