すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XE-6

品名 : A4判/ 10面 光沢紙プリンターラベル(10枚)

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番29227
仕様A4判10面サイズ/1片78.5×47mm
ラベル厚み0.12mm材質光沢コート紙
入数10シート(100片)
インクジェットプリンタで印刷できるラベル
光沢紙なので、写真や画像も色鮮やかに印刷できます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷できます。
VHSビデオの正面用ラベルが手軽にキレイに作れます。
FSCミックス認証紙使用商品
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:28現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1926ページ
ウェブカタログ画像
入数:10シート(100片)
  • 入数:10シート(100片)
  • エスコ便利カタログ1926ページ
  • エスコ便利カタログ1927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top