すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-92

品名 : ハガキ判/ 3面 86 x 38mm プリンターラベル(3枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番27803
仕様ハガキ判3面サイズ/1片86×38mm
入数3枚
豊富なテンプレートで自分だけの収納ラベルが簡単に作成できます。
貼ったラベルシールをきれいに剥がせます。
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーで使用可能です。
材質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 11:38現在)

更新
商品入数3販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA759XE-91 ハガキ判/ 1面 100x148mm プリンターラベル(3枚)
    EA759XE-92 ハガキ判/ 3面 86 x 38mm プリンターラベル(3枚)
    EA759XE-93 ハガキ判/ 4面 41.5x 59mm プリンターラベル(3枚)
    EA759XE-94 ハガキ判/ 6面 26 x 64mm プリンターラベル(3枚)
    EA759XE-95 ハガキ判/ 6面 φ40mm プリンターラベル(3枚)
    EA759XE-96 ハガキ判/10面 31 x 23mm プリンターラベル(3枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA759XE-94です
    • ※画像はEA759XE-94です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top