SDカードを静電気から守る、帯電防止仕様の30穴付きA4サイズのSDカード用ファイルシート。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FC-MMC27SD |
|---|
| 収納数 | 200枚(20枚/1シート) | サイズ | 210(W)×0.2(D)×297(H)mm |
|---|
| 重量 | 12g | カラー | クリア |
|---|
| 材質 | ポリエチレン | | |
|---|
| SDカード用 |
| 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 |
| 帯電防止タイプ |
| SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 |
| 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 |
| シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。 |
| 販売価格 | 2,000円(税抜)/
2,200円(税込)
| カタログ価格 | 2,000円(税抜)/2,200円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2025/12/16 04:02現在) |
|---|
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
|---|
| カタログページ | 1973ページ |
|---|