すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-116A

品名 : 53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース(6個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC10CFN
仕様CFカード入数6個
材質PPサイズ53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)
収納数CFカード1枚(クリアケース1個あたり)重量5g
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに最適です。
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/12/16 21:49現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ1973ページ
バリエーション一覧
EA759Z-115A 53x 8x 44mm microSDカードケース(6個)
EA759Z-116A 53x 8x 44mm コンパクトフラッシュカードケース(6個)
ウェブカタログ画像
※6個入
  • ※6個入
  • ※CFカードは別売です
  • ※CFカードは別売です
  • 別売りのメモリーカードファイルケースを使用すれば大量のメモリーカードもすっきり収納できます。
  • エスコ便利カタログ1972ページ
  • エスコ便利カタログ1973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top