すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-121A

品名 : SD/micro SDカードケース(6枚/静電気防止/ブラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番MCC-2202BK
収納数SDカード:2枚
microSDカード:4枚
カラーブラック
サイズ94(W)×60(D)×5(H)mm重量19g
材質本体:アルミニウム、ホルダー:EVA
SDまたは、microSDカード用
ホルダーに静電気防止クッションを採用し、ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。
軽くて持ち運びに便利です。
丈夫なアルミ製のSD・microSDカードケースです。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1973ページ

代替品

EA759Z-20KA
  • 品番

    EA759Z-20KA

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759Z-121A SD/micro SDカードケース(6枚/静電気防止/ブラック
EA759Z-122A SD/micro SDカードケース(6枚/静電気防止/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1972ページ
  • エスコ便利カタログ1973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top