取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈なアルミニウム製フレームを使った鍵付きのUSBフラッシュメモリケース(10本収納)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FC-UFD1 |
|---|
| 収納数 | 10本 | サイズ(W×D×H)mm | 185×168×37 |
|---|
| 重量(g) | 286 | 材質 | フレーム:アルミ 表面:ABS樹脂 内部:EUA |
|---|
| USBメモリ収納部サイズ | 25×70mm | カラー | シルバー |
|---|
| 収容量 | USBフラッシュメモリ×10本 | | |
|---|
| 頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。 |
| 鍵2本付 |
| USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。 |
| 鍵付きでUSBフラッシュメモリを安全に収納できます。 |
| 様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。 |
| クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。 |
| 持ち運びしやすいコンパクトサイズです。 |
| 販売価格 | 2,800円(税抜)/
3,080円(税込)
| カタログ価格 | 2,800円(税抜)/3,080円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/05/14 16:30現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品