すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-127

品名 : 319x230x37mm USBメモリケース(28本用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈なアルミニウム製フレームを使った鍵付きのUSBフラッシュメモリケース(28本収納)

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-UFD2
収納数28本サイズ(W×D×H)mm319×230×37
重量(g)588材質フレーム:アルミ
表面:ABS樹脂
内部:EUA
USBメモリ収納部サイズ25×70mmカラーシルバー
収容量USBフラッシュメモリ×28本
鍵2本付
頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。
鍵付きでUSBフラッシュメモリを安全に収納できます。
様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。
クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。
一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Z-127A
  • 品番

    EA759Z-127A

  • コメント

    鍵なし留め具に変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top