すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-71B

品名 : 300x200x140mm カメラバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番SP-CT04-MBMBK
内寸(mm)カメラ収納部:約245(W)×100(D)×160(H)
PC収納部:約240(W)×10(D)×170(H)
重量約540g
材質ポリエステル、ターポリン外寸約300(W)×140(D)×200(H)mm
付属品ショルダーパッド
取り回しの良い、メッセンジャー型のカメラバッグです。
カメラ収納部には標準ズームレンズを装着したエントリー一眼レフカメラ+交換レンズ1本+メモリーカードケース等の収納、PC収納部には9.7インチ相当のタブレットPCが収納が可能です。前ポケットはメモリーカードケースなどのアクセサリー類の収納に適しています。
フラップを開けなくても、天面の開口部からカメラ収納部にアクセスが可能なので、すぐに撮影に移れます。※収納機材のサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。※9.7インチタブレットPCの出し入れはできません。
底面には防汚性と防水性に優れたターポリン素材を採用しているので使用後のお手入れが楽にできます。
背面にはキャリーバッグのバーも通せるハンドルを採用しています。
サイドポケットはレンズキャップなどの薄い小物の収納に適しています。
ショルダーパッドは取り外しも可能です。
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2003ページ

代替品

EA759Z-71C
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top