すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-80

品名 : [EA759GA-79H,-135E用] カメラケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番DCS-SF03L160BK
仕様専用ケースサイズ内寸:150(W)×160(D)×125(H)mm
外寸:160(W)×185(D)×135(H)mm
材質ポリエステル、ポリクロロプレン重量(g)約170
対応カメラEA759GA-79H、-79J、-135E、-135F
ウェットスーツなどに使用される、水に強く伸縮性とクッション性に優れた合成ゴム素材をクッション材に採用しています。厚手なので収納物を傷や衝撃からしっかり保護します。
カメラの形状に合わせた立体デザインでスリムに収納可能です。レンズ部分は二重構造になっており、より保護性を高めています。
手に優しく衣類にひっかかりにくい、面ファスナーを採用しています。比較的軽い力で開き、音も静かでストレスなくカメラが出し入れできます。
背面のファスナーポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスなどの収納に便利です。
ストラップをストラップホールドに通しておけば、カメラジャケットをストラップに繋げたまま、すぐに撮影、収納が可能です。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/26 15:12現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759Z-78B カメラケース
EA759Z-79 [EA759GA-77、-80C用] カメラケース
EA759Z-80 [EA759GA-79H,-135E用] カメラケース
その他関連
本体EA759GA-79H : [3250万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)
本体EA759GA-135E : [2088万画素] 一眼レフデジタルカメラ
本体EA759GA-135F : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
本体EA759GA-79J : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top