すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-124

品名 : 56x 26x100mm カメラケ-ス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番DCC-056BL
材質本体:EVA、ポリエステル
カラビナ:アルミ
重量45g
カラーブルー
持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き
軽くて丈夫なEVA素材を使用。
ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。
内寸(mm)100×26×58(H)
内側にメディアを入れられるポケット付
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759ZA-123
バリエーション一覧
EA759ZA-123 56x 26x100mm カメラケ-ス(ブラック)
EA759ZA-124 56x 26x100mm カメラケ-ス(ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top