すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-127B

品名 : 70x38x110mm カメラポーチ(ブラック/グレー)

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番AOC-FT1PO-GY
内寸(mm)70×38×110(H)カラーグレー
材質表面:ポリエステル、
クッション:ポリエチレンフォーム
少し大きめのズームコンパクトカメラまで入る、充分な収納力のスタンダードポーチ。
正面部にはメモリーカードなどが入れられるファスナー式ポケットがついています。
背面にはベルト通しがついて携帯にも便利。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 11:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1963ページ
バリエーション一覧
EA759ZA-126A 70x38x110mm カメラポーチ(ブラック/レッド)
EA759ZA-127B 70x38x110mm カメラポーチ(ブラック/グレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top