すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-133

品名 : 320x 10x245mm タブレットポーチ(ミニノートPC用/超厚)

安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AZ-1365
商品名超厚クッションケース仕様ミニノートパソコン用
内寸(mm)290×20×204重量100g
材質ナイロン、ウレタン外寸(mm)320×245
11.6インチワイドまで対応
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。
電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。
クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。
ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/03 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2011ページ
バリエーション一覧
EA759ZA-132 260x 20x200mm タブレットポーチ(PDA用/超厚)
EA759ZA-133 320x 10x245mm タブレットポーチ(ミニノートPC用/超厚)
EA759ZA-134 365x 20x295mm タブレットポーチ(B5ノートPC用/超厚)
EA759ZA-135 420x 20x325mm タブレットポーチ(A4ノートPC用/超厚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top