安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AZ-1375 |
|---|
| 商品名 | 超厚クッションケース | 仕様 | B5ノートパソコン用 |
|---|
| 内寸(mm) | 331×20×246 | 重量 | 125g |
|---|
| 材質 | ナイロン、ウレタン | 外寸(mm) | 365×295 |
|---|
| 13.3インチワイドまで対応 |
| 安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。 |
| 電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。 |
| クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。 |
| ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。 |
| 販売価格 | 1,330円(税抜)/
1,463円(税込)
| カタログ価格 | 1,330円(税抜)/1,463円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/04/03 21:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
|---|
| カタログページ | 2011ページ |
|---|