すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759ZB-21

品名 : 90x580mm バルーンライト

持ち運びはコンパクト!空気を入れ膨らませて使用するLEDライト

仕様

メーカーSLIK型番バルーンライト12Bi
長さ580mm (使用時)幅90mm (使用時)
重量220g明るさ0~100% (ボタン長押し1%刻み)
色温度2500K~6500K(ボタン長押し10K刻み)エフェクト8種類搭載
SCENE1:Lightning、SCENE2:TV
SCENE3:Candle、SCENE4:Fault Bulb
SCENE5:Strobe、SCENE6:Paparazzi
SCENE7:Emergency、SCENE8:H/L Beam
背面マグネット3カ所
大きさ:φ15mm
厚さ3mm
材質:ネオジム磁石N52
定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力
バッテリー容量4,000mAh消費電力最大12W
充電時間約90分発光持続時間約55分 (最大光度)
LED灯数192個付属品エアーポンプ
USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)
※ACアダプターは付属しません。
※急速充電は対応しません。充電での事故防止のため、
必ず付属のUSBケーブルで充電してください。
明るさアップボタン、ダウンボタンを長押しすることで、1%刻みで0%~100%まで調整
色温度アップボタン、ダウンボタンを長押しすることで、10K刻みで2500K~6500Kまで調整
動画撮影用の演出照明として使える、8種のエフェクトモードが内蔵
(電源ボタンを短く押す⇒色温度アップボタン・ダウンボタンでモード切替)
ホワイトボードなどに取り付けできる、背面にマグネットを装備(3か所)
フックや立ち木などに設置できる、上部の吊り下げリング付き
空気を抜けば、薄型となるため、カメラバッグのポケットに収納できて持ち運びに便利
USB充電の為、AC電源不要
手動式のエアーポンプが付属
販売価格

9,050円(税抜)/ 9,955円(税込)

カタログ価格

9,050円(税抜)/9,955円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 背面(マグネット×3、電源・明るさ・色温度ボタン)
  • 明るさ・色温度の変更可能
  • エアーポンプが付属
  • 持ち運びはコンパクト

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top