手に快適に、しっかりフィットするデザイン。大きなLEDディスプレイとシンプルな3つのボタンコントロールで操作簡単
仕様
測定範囲 | 0~100HSA(ショアA) | 測定精度 | ≦±1H(at 20-90HSA) |
---|
最小表示 | 0.5H | 機能 | ゼロ設定、ホールド |
---|
電源 | SR44×1個 | サイズ | 58(W)×28(D)×88(H)mm |
---|
重量 | 140g | | |
---|
ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に |
測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。 |
シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。 |
持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。 |
※電池は付属していません |
販売価格 | 64,300円(税抜)/
70,730円(税込)
| カタログ価格 | 64,300円(税抜)/70,730円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2025/06/28 13:48現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0765ページ |
---|