すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DR-118B

品名 : 18mm テープカートリッジ(黒に白文字)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/01/18 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-18ABK
テープ幅18mmテープカラーブラック
文字色ホワイト
8m巻
EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、DW-1、DR-1B用
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 06:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA761DS-33
    バリエーション一覧
    EA761DR-109B 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-109C 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    EA761DR-112B 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-112C 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    EA761DR-118B 18mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-118C 18mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    EA761DR-124B 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-124C 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    その他関連
    本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-13 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DW-1A : 3.5-24mm パソコン用ラベルライター
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top