すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DW-124

品名 : 24mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/25 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)

一度貼り付けた後、はがすと「VOID」の文字が残って、はがしたかどうか識別できます。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-24SCSR
長さ5.5m巻文字色ブラック
テープ幅24mmテープ色
開封確認や気密保持などに効果があります。
剥がすと「VOID」の文字が残ります。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761DW-118 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
EA761DW-124 24mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
その他関連
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-13 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DW-1A : 3.5-24mm パソコン用ラベルライター
ウェブカタログ画像
  • 開封の確認や防止に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top