すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761EC-11

品名 : 6-24mm ラベル作成機(PC兼用/ラミネート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番PM-2400N
商品名ビーポップテープ幅6・9・12・18・24mmまで
サイズ201(W)×192(D)×86(H)mm重量940g(電池・テープカセットは除く)
電源AC100V(50Hz/60Hz)
単3アルカリ乾電池×6本、または単3充電式ニッケル水素電池×6本
消費電力最大18W以下
ラミネート速度最速30mm/秒対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista
インターフェースUSB(mini-B)付属品CD-ROM、取扱説明書、テープカタログ、お試し用テープカセット(24mm幅黒字白テープ4m)、USBケーブル、ACアダプタ
適合テープEA761ED-21~25、EA761ED-41~46、EA761ED-61~247
現場向けテンプレート、安全衛生・警告マークを多数搭載&本体・パソコンで自在にレイアウト!
オートカッター機能付
高品質&耐久性をつくる、操作性に優れたラベル作成機
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA761EC-15 : [EA761EC-11,-12用] スリットチューブ(100本)
オプションEA761ED-21 : 12mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-22 : 18mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-23 : 18mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-24 : 24mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-25 : 24mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-41 : 12mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-42 : 12mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-43 : 18mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-44 : 18mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-45 : 24mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-46 : 24mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-61 : 6mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-62 : 6mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-63 : 6mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-64 : 6mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-91 : 9mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-92 : 9mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-93 : 9mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-94 : 9mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-95 : 9mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-96 : 9mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-97 : 9mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-121 : 12mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-122 : 12mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-123 : 12mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-124 : 12mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-125 : 12mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-126 : 12mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-127 : 12mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-181 : 18mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-182 : 18mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-183 : 18mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-184 : 18mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-185 : 18mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-186 : 18mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-187 : 18mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-241 : 24mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-242 : 24mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-243 : 24mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-244 : 24mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-245 : 24mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-246 : 24mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-247 : 24mm ラミネートテープ(緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top