すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761G-28A

品名 : 8桁 手帳型計算機(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

桁数8桁カラーイエロー
電源太陽電池+LR54×1個(付属)サイズ展開時:91(W)×110.5(D)×9.4(H)mm、折畳み時:91(W)×55(D)×13.5(H)mm
重量55g税計算税計算消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。計算状態表示四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
マルチ%
四則定数計算
概数計算
桁下げ(シフト)入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁づつ消せます。+/-(サインチェンジ)正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
キーロールオーバー機能(早打ち機能)次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
3桁位取り表示
大型表示ひとまわり大きく、見やすい表示です。
ゴムキー
オートパワーオフ
折りたたみ可能
キュートなカラーで生活の中にも彩を!カラフル電卓!
税率変更に対応する消費税機能搭載/8桁
ポケットに。カバンに携帯性抜群の手帳タイプ電卓
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top