すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761G-28B

品名 : 10桁 手帳型計算機(ブルー)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番SL-C100C
桁数10桁サイズ91(W)×55(D)×13.5(H)mm
電源太陽電池+LR54×1個(付属)重量55g
税計算消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
計算状態表示四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。桁下げ(シフト)入力ミスの修正に便利。
最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
+/-(サインチェンジ)正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。キーロールオーバー機能(早打ち機能)次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
大型表示ひとまわり大きく、見やすい表示です。カラーレイクブルー
マルチ%
四則定数計算
概数計算
3桁位取り表示
ゴムキー
オートパワーオフ
折りたたみ可能
持ち運びに便利な折りたたみ手帳タイプ
早打ち対応
大型表示
丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。
キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/26 08:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1893ページ
バリエーション一覧
EA761G-27B 10桁 手帳型計算機(ピンク)
EA761G-28B 10桁 手帳型計算機(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はレイクブルーです。\n丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。
  • ※商品はレイクブルーです。\nキーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
  • ※商品はレイクブルーです。\n親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top