すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-14C

品名 : 10桁 手帳型計算機(ブラック)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番SL-300D-BK-N
桁数10桁サイズ70(W)×120(D)×8.6(H)mm
電源太陽電池+LR54もしくはLR1130×1電池寿命約3年(1日1時間使用時)
重量53g液晶ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
計算機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算キーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース、サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴プラスチックキー、フラットキーメモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
カラーブラック付属品手帳型ケース
【時間計算機能】
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。
【税計算機能】
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
【早打ち機能】
次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
【計算状態表示】
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
一定時間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能搭載
携帯に便利な手帳タイプの電卓
角に丸みを持たせたやさしいシルエットです。
数字キーの周囲はエンボス、上部キーエリアはプリントで斜線パターンをデザイン。細かい部分にもこだわっています。
背面の角を、層を重ねたような形状にすることで、持ったとき手にフィット。見えにくい部分にも個性を込めました。
丸みを帯びたキー形状とフラットな表面で、デザインの統一感とスムーズなタッチ感を両立しています。
フレームを液晶よりわずかに高くすることで、落とした際も液晶部分が床などに直接触れにくい構造にしています。
丸みのあるフォントを太めにアレンジ。見やすく、使う楽しさも高まるデザインです。
デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/01 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 手帳型ケース付\nケース外側は白色です。\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 角に丸みを持たせたやさしいシルエットです。\n※画像は代表画像です。
  • 数字キーの周囲はエンボス、上部キーエリアはプリントで斜線パターンをデザイン。細かい部分にもこだわっています。\n※画像は代表画像です。
  • 背面の角を、層を重ねたような形状にすることで、持ったとき手にフィット。見えにくい部分にも個性を込めました。\n※画像は代表画像です。
  • 丸みを帯びたキー形状とフラットな表面で、デザインの統一感とスムーズなタッチ感を両立しています。\n※画像は代表画像です。
  • フレームを液晶よりわずかに高くすることで、落とした際も液晶部分が床などに直接触れにくい構造にしています。\n※画像は代表画像です。
  • 丸みのあるフォントを太めにアレンジ。見やすく、使う楽しさも高まるデザインです。\n※画像は代表画像です。
  • デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。\n※画像は代表画像です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top