すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-98

品名 : 10桁 テンキー電卓(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

桁数10
電源太陽電池+単4電池×2サイズ86(W)×155(D)×20(H)mm
重量163g機能USBワイヤレス機能、小数点桁数指定
動作距離・・・最大10メートル、使用周波数:2.4GHz
対応OSWindows XP(SP2以上)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.4-10.8(Intelベース)の日本語版がプレインストールされていること
PCのUSB端子にレシーバー(受信機)を接続することで、テンキー機能を無線で使用できます。
ケーブルのわずらわしさもないので、外出先でも鞄からサッと出して使えます。
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top