多数のポケットを備えたプロフェッショナルなツールバッグ
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 419×206×264 | 材質 | ポリエステル |
|---|
| 重量(kg) | 2.2 | | |
|---|
| 使いやすいオープンタイプのツールバッグです。 |
| ラバーグリップ付きの強力な金属製ハンドル |
| ハンドルを倒して収納可能 |
| ショルダーベルト付 |
| 金属フレームで安定性が高く、底部は丈夫なプラスチック製なので濡れた面からツールを保護します。 |
| ポケットの底部は、耐久性を高めるために強化されており、鋭利な物や重い物にも耐えられます。 |
| ハンドルは倒せるので中身を取りやすい |
| ショルダーベルトは、人間工学に基づいており、取り外し可能で長さも調整可能 |
| ストレージケース(EA661AF-1、-2)の上にフィットするサイズです。 |
| ※工具は付属しておりません。 |
| 販売価格 | 19,000円(税抜)/
20,900円(税込)
| カタログ価格 | 19,000円(税抜)/20,900円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/04/15 16:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1523ページ |
|---|