メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XD-SX6500BK |
---|
電源 | 単3アルカリ電池×2本(付属) | サイズ | 157.5(W)×101(D)×18.4(H)mm |
---|
重量 | 290g | 液晶画面 | 5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶) |
---|
コンテンツ数 | 160コンテンツ収録 | 収録コンテンツ | 国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習系、生活・実用系、実務・情報、その他(日本文学2000作品、世界文学1000作品、クラシック名曲1000フレーズ) |
---|
電池寿命 | 単3アルカリ電池使用の場合:約130時間 | 文字入力方式 | キーボード入力 、手書き入力、ソフトキーボード入力 |
---|
本体メモリー容量 | 約500MB | 文字入力方式 | ・キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力 |
---|
主な機能 | カラー液晶 クイックパレット付きパネル 選べる5段階文字サイズ メニューの文字サイズ切替対応 プレビュー画面文字サイズ切替 教科書体ズーム アイコン方式メニュー表示 レイアウト切り替え機能 用例プレビュー すぐ出るプレビュー ミニ辞書 ジャンプサーチ(例文/成句検索対応) 複数辞書検索 / 便利な検索 スペリング検索 / 慣用句検索 例文/成句検索機能(センタリング表示対応) スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ 日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ 日本語で英語例文検索 履歴機能(ヒストリーサーチ) 画面分割検索機能(さらに検索) 漢字前方後方一致検索 部首読み/部首内画数検索 図から検索 手書き入力 / ソフトキーボード入力 EX-VOICE機能 動画再生 マイク機能 選べる辞典キー スクロール(フリック対応) ガイド(凡例)機能 お気に入り辞書登録機能 学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード) コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ) カレンダー&時計機能 電卓機能(12桁) 開閉電源ON/OFF機能 辞典キーダイレクト電源ON機能 オートパワーオフ レジューム機能 充電式エボルタ対応/エネループ対応 プロジェクター接続機能 ブルーライトカット機能 無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用) | 仕様 | ビジネスモデル |
---|
カラー | ブラック | | |
---|
12桁計算機能付 |
TOEIC(R)テストやビジネス英語、実務スキルを高め、英語をはじめ、スキルアップを目指すビジネスパーソン向け。 |
言葉や文化、歴史や自然に触れて、日本の知識を深める。 特色豊かな国語コンテンツで、言葉の力を磨くことができます。 |
コンテンツプラス付 |
タッチペン付 |
知る、学ぶを、自分らしく楽しむ。 言葉、文化、趣味、生活の知識から英語の学び直しまで。大人のためのコンテンツが充実。 |
【国語】言葉の力を磨く 複数の国語辞典で言葉の意味を引き比べたり、手書き入力で漢字を検索したり。特色豊かな国語コンテンツを取り揃え、日本語に対する理解が深まります。 |
【趣味・教養】知る喜びを広げる 日本知識の集大成と呼ばれる日本大百科全書を収録。さらに、俳句、文化、文学、登山、歴史など、教養を高め、趣味を広げるのに役立つコンテンツが充実。 |
【英会話・ビジネス】コミュニケーションを楽しむ 楽しみながら英会話が学べるコンテンツを多数収録。英語を学び直したい人や、海外旅行でコミュニケーションを楽しみたい人におすすめです。 |