すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HD-23

品名 : AC100V/1250W/A4 ラミネーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HSL-A42
ウォームアップ時間35秒ラミネート速度410mm/分(50Hz)、500mm/分(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1250W
サイズ398(W)×165(D)×80(H)mm重量1.93kgkg
仕様(最大)A4225mm
0.6mm
2本ローラー
30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付
高速起動で使いたいときにすぐ使える。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761HD-24A
  • 品番

    EA761HD-24A

  • コメント

    75μmフィルムに対応/A3まで

バリエーション一覧
EA761HD-23 AC100V/1250W/A4 ラミネーター
EA761HD-24 AC100V/1320W/A3 ラミネーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top