すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HE-71

品名 : 303x216mm/A4 ラミネートフィルム(横型/100枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LZY-A4100
サイズA4サイズ(216×303mm)枚数100枚
厚さ100ミクロン材質ポリエステル
A4サイズの用紙のラミネートにぴったりなラミネートフィルムです。
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできます。
A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことにより、加工時間が約30%短縮されます。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/22 15:26現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1977ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top