空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります
仕様
メーカー | エーワン(A-one) | 型番 | 35045 |
---|
用途 | A4 | サイズ/1片 | 210×298mm |
---|
材質 | ポリエステルフィルム | 入数 | 6シート |
---|
厚み | 0.23mm | 面付 | 1面 1列×1段 |
---|
出力画像や印刷物に貼り合わせて
|
色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。 |
紫外線(UV)を95%以上カット |
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。 |
販売価格 | 1,460円(税抜)/
1,606円(税込)
| カタログ価格 | 1,460円(税抜)/1,606円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/12 05:05現在) |
---|
商品入数 | 6 | 販売単位 | PK |
---|
カタログページ | 1977ページ |
---|