すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423TD-16

品名 : 16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

仕様

軸径(mm)16外径(mm)28
厚み(mm)7材質シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板、
ばね:硬引鋼線
適応温度-25℃~120℃入数1枚
耐油、耐摩耗性
タイプ5(JIS B2402)
外周金属
油用
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1299ページ
数量:

この商品には、60点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423TD-12 12x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-15 15x25x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-15B 15x30x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-16 16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-17 17x28x 6mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-17B 17x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-17C 17x30x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-18 18x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-20 20x32x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-20B 20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-22 22x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-22B 22x38x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-22C 22x42x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25 25x34x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25B 25x38x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25C 25x38x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25D 25x40x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25E 25x45x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25F 25x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-25G 25x45x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-28 28x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-28B 28x48x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30 30x42x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30B 30x44x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30C 30x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30D 30x48x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30E 30x50x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30F 30x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-30G 30x50x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-32 32x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-32B 32x52x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35 35x48x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35B 35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35C 35x50x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35D 35x50x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35E 35x50x10mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35F 35x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35G 35x55x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-35H 35x60x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-38 38x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-38B 38x58x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40 40x52x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40B 40x55x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40C 40x58x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40D 40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40E 40x62x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-40F 40x65x14mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-42 42x65x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45 45x60x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45B 45x60x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45C 45x62x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45D 45x65x10mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45E 45x68x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-45F 45x68x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-48 48x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-48B 48x70x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-50 50x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-50B 50x68x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-50C 50x72x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    EA423TD-50D 50x72x14mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA423TD-18です。
    • ※画像はEA423TD-18です。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1298ページ
    • エスコ便利カタログ1299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top