すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HG-5

品名 : φ20mm/24面 ラミネートラベル(8枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番08378
仕様長形4号24面サイズ/1片φ20mm
材質ポリプロピレン厚み0.06mm
入数8シート(192片)
透明フィルム製の保護用ラベル
ラベルの上に重ね貼りする事で、汚れやこすれからラベル表面を保護します。
ラッピングのシールなどにも便利です。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 22:49現在)

更新
商品入数8販売単位PK
カタログページ1937ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761HG-1 51x25mm/ 7面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-2 79x34mm/ 4面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-3 30x47mm/ 7面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-4 90x45mm/ 3面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-5 φ20mm/24面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-6 45x19mm/12面 ラミネートラベル(8枚)
    EA761HG-7 42x14mm/15面 ラミネートラベル(8枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:8シート(192片)
    • 入数:8シート(192片)
    • エスコ便利カタログ1936ページ
    • エスコ便利カタログ1937ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top