すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-10

品名 : 70x45x35mm ホワイトボードイレーザー

仕様

メーカーナカバヤシ型番WES-001
サイズ(mm)70×45×35材質本体:ABS樹脂
芯材:発泡EVA樹脂
布:フェルト
マグネット:フェライト磁石
重量30g
マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。
拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
手の中におさまり、持ちやすくコンパクトなミニサイズです。
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/07/07 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1903ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top