すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-101A

品名 : 1200x 900mm ホワイトボードシート(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番WB-MGS9012DTK
サイズ(mm)1200×1×900重量(kg)1.15
材質表面:PETシート
裏面:マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒各1本)、イレーサー、トレー
シート厚0.3mm両端のマグネット補強部の厚さ2.4mm
方眼状のドット入りでバランス良く書ける、マグネットタイプのホワイトボードシート。
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるホワイトボードタイプのマグネットシートです。
裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加しています。
表面を内側に巻いて取り外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。
※プロジェクタースクリーンとしては使用できません。
※シートは全面マグネットシートです。貼り付け強度アップのため両端にW25×H900mmのマグネットシートを追加しています。
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1902ページ

代替品

EA761LM-62A
  • 品番

    EA761LM-62A

  • コメント

    厚み:0.53mm、規格:55型

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top