すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-25

品名 : 黒板消しセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番77356
サイズ(mm)チョークホルダー:127×25×21
黒板消し:112×44×29
プレート:94×63×0.7
セット内容チョークホルダー、黒板消し、プレート
重量チョークホルダー:21g
黒板消し:19g
プレート:30g
材質チョークホルダー:ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂
チョーク:硫酸カルシウム
黒板消し:ABS樹脂、綿
プレート:鉄
適応チョークサイズφ11~12mm注意チョークの出し入れはチョークを押さえながら行ってください。
チョークが飛び出したり、落下・破損する恐れがあります。
保管に便利な3点セットです。
黒板の裏面にプレートを貼り付けることで、黒板けしとチョークホルダーを黒板と一緒に保管できます。
チョークホルダーは折れや水濡れからチョークを保護します。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1903ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top