すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-53

品名 : 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付)

カタログ訂正

25/09/12 ●お客様組立品です。(No.56 9047)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KJWR-1290
※注意※【お客様組立品】仕様両面(スチール塗装)
スクリーンサイズ(mm)1200(W)×900(H)全体サイズ(mm)1283(W)×560(D)×1800(H)
材質フレーム:スチール
脚:スチール
キャスター:ナイロン
重量(kg)13.5
キャスターストッパー付×4個
ボードストッパー付
販売価格

43,200(税抜)/ 47,520円(税込)

カタログ価格

43,200円(税抜)/47,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1903ページ
バリエーション一覧
EA761LA-53 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付)
EA761LA-54 1800x900mm ホワイトボード(スタンド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA761LA-54です。
  • ※画像はEA761LA-54です。
  • ボード回転ストッパー付です。
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top