すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LC-5B

品名 : 600x 350mm 予定表ボード

仕様

サイズ350(W)×600(H)mm板面有効寸法330×580mm
重量850g材質表面材:スチールホワイト、
中芯材:プラスチック製ダンボール、
枠材:アルミ
付属品マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、
マグネット付イレーザー1個
入数1枚
販売価格

8,710(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/09 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1901ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top