すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-53

品名 : 1740x1305mm スクリーン(三脚式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PRS-S85
規格85型スクリーンサイズ(mm)1740×1305
重量(kg)8.1外形サイズ1890(W)×550(D)×2900(H)mm
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
収納時は、スクリーンを時計回りに90°回転させるとコンパクトに折り畳めます。
販売価格

41,800(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761LM-51 812x 610mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-52 1540x1155mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-53 1740x1305mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-54 2140x1607mm スクリーン(三脚式)
ウェブカタログ画像
※画像はイメージです。品番によりサイズは異なります。
  • ※画像はイメージです。品番によりサイズは異なります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top