すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-111

品名 : 2L判 フォトフレーム(ブラウン)

仕様

メーカーナカバヤシ型番F-TP-103-BR
規格2L判収納用紙サイズ(mm)127×178
カラーブラウン材質フレーム:樹脂製
透明板:PET(0.5mm厚)
裏板・スタンド:MDF
フレーム外形寸法133×184×23(t)mm重量180g
スタンド・吊り金具付属
細身×荒削りな風合いの金属調フレーム
透明板は軽くて安全なPET板を使用
モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ
バリエーション一覧
EA761LP-101 L判 フォトフレーム(ブラウン)
EA761LP-102 L判 フォトフレーム(ゴールド)
EA761LP-106 KG判 フォトフレーム(ブラウン)
EA761LP-107 KG判 フォトフレーム(ゴールド)
EA761LP-111 2L判 フォトフレーム(ブラウン)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top