すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-137

品名 : KG判 フォトフレーム(ホワイト)

仕様

メーカーナカバヤシ型番F-TW-102-W
規格KG判収納用紙サイズ(mm)152×102
カラーホワイト材質フレーム:木製(ラバーウッド)
透明板:PET(0.5mm厚)
フレーム外形寸法166×116×15(t)mm窓寸法142×92mm
重量110g
スタンド・吊り金具付属
ぬくもりを感じる天然木を使用したフォトフレーム
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい。
※天然木を使用している為、商品によって木目の模様・色が異なります。予めご了承ください。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761LP-131 L判 フォトフレーム(ブラウン)
    EA761LP-132 L判 フォトフレーム(ホワイト)
    EA761LP-133 L判 フォトフレーム(ブラック)
    EA761LP-136 KG判 フォトフレーム(ブラウン)
    EA761LP-137 KG判 フォトフレーム(ホワイト)
    EA761LP-138 KG判 フォトフレーム(ブラック)
    EA761LP-142 2L判 フォトフレーム(ホワイト)
    EA761LP-143 2L判 フォトフレーム(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA761LP-136です。
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top