すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LP-181A

品名 : 2L判 ボックスフレーム(ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

有効規格2L判フレーム外寸135×187mm
フレーム内寸122×174mmマット外寸127×179mm
マット内寸90×138mm収納用紙サイズ178×127×奥行き35mm
カラーブラウン材質前面板:ガラス、フレーム:ラバー材
付属品ネクタイ形スタンド付
ポストカードサイズ用のマット入り
写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761LP-181A 2L判 ボックスフレーム(ブラウン)
EA761LP-182A 2L判 ボックスフレーム(ナチュラル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top