すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761NB-7

品名 : 330x360x198mm/4.7kg レジスター(電子)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TE-400
仕様1シートサーマルプリンター搭載
(※レシート(お客様控え)あるいはジャーナル(営業記録紙)のいずれか一方にのみ印字)
漢字ひらがな・カタカナ・英数字サーマル印字方式
集計機能PLU、期間、期間2、時間帯別、
月間日別、担当者、構成比
漢字レシート発行、ヨコ型領収書発行、消費税率簡単変更、電子店名スタンプ、10部門
SDカード対応。売上データの保存・活用が可能です。
サイズ330(W)×360(D)×198(H)mm重量4.7kg
替感熱紙はEA761NA-1(別売)です。
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA761NA-1 : 感熱紙(EA761NA,NB,NC,ND用/20巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top